Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.75...6 mm
diamètre du câble - 2.5...5 mm
longueur - 20 mm
largeur - 5 mm
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4032248053285
Réf. Sonepar
00097805328
Réf. Fournisseur
1764220000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
0.75...6 mm
diamètre du câble
2.5...5 mm
longueur
20 mm
largeur
5 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
autre
transparent
Oui
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage