Weidmüller - Repérage de fils - 0252611034
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 3...5 mm
longueur - 3 mm
largeur - 4.2 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248106646
Réf. Sonepar
00097810664
Réf. Fournisseur
0252611034
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du câble:
3...5 mm
longueur:
3 mm
largeur:
4.2 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
différer
CLI C 1-3 WS/SW N MP -Repérage de fils


