Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm
diamètre du câble - 2...3.5 mm
longueur - 21 mm
largeur - 5.8 mm
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4032248163878
Réf. Sonepar
00097816387
Réf. Fournisseur
1779080001
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
0.75...2.5 mm
diamètre du câble
2...3.5 mm
longueur
21 mm
largeur
5.8 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage