Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
longueur - 0.5 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118290349
Réf. Sonepar
00097829041
Réf. Fournisseur
1474110000
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
argent
longueur
0.5 mm
transparent
Non
magnétique
Non
largeur
18 mm
hauteur
26.8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.