Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 60 mm
largeur - 13 mm
type - à paroi moyenne
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4050118390063
Réf. Sonepar
00097839006
Réf. Fournisseur
2005340000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
étiquette
diamètre du câble
7...7 mm
longueur
60 mm
largeur
13 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
mode de pose
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage