Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - jaune
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4050118391428
Réf. Sonepar
00097839142
Réf. Fournisseur
2006510000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Non
couleur
jaune
longueur
0.1 mm
transparent
Non
magnétique
Non
largeur
27 mm
hauteur
12.5 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.