Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 40 mm
largeur - 13.62 mm
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
4050118396362
Réf. Sonepar
00097839636
Réf. Fournisseur
2009910000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
16...500 mm
diamètre du câble
7...40 mm
longueur
40 mm
largeur
13.62 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
mode de pose
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage