Weidmüller - Repérage de fils - 2445090000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 11.9 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 32 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de blocs de jonction - Multicard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118457896

Réf. Sonepar

00097845789

Réf. Fournisseur

2445090000

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

11.9 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.