Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 16...70 mm
diamètre du câble - 6.4...19.1 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 30.9 mm
Minimum d'achat
800 unité(s)
EAN
4050118458015
Réf. Sonepar
00097845801
Réf. Fournisseur
2437760000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
16...70 mm
diamètre du câble
6.4...19.1 mm
longueur
25.4 mm
largeur
30.9 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
mode de pose
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage