Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - vert
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4050118508482
Réf. Sonepar
00097850948
Réf. Fournisseur
2496980000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Non
couleur
vert
longueur
0.1 mm
transparent
Non
magnétique
Non
largeur
27 mm
hauteur
8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.