Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 1 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
4032248831425
Réf. Sonepar
00097883142
Réf. Fournisseur
1073340000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
gris
longueur
1 mm
transparent
Non
magnétique
Non
largeur
27 mm
hauteur
18 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.