Weidmüller - Repérage de fils - 2748060000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 8 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 800 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118891478

Réf. Sonepar

00097889147

Réf. Fournisseur

2748060000

Marque

Weidmüller

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

8 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.