Weidmüller - Repérage pour goulotte longueur 1000mm - 1790150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - noir
longueur - 1000 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248213610
Réf. Sonepar
00097821361
Réf. Fournisseur
1790150000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
noir
longueur:
1000 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
1000 mm
Repérage pour goulotte longueur 1000mm