Weidmüller - Reprise de blindage, Diamètre de câble, max.: 8 mm, montage sur RAIL DIN - 1600480000

CopieCopie
Weidmüller - Reprise de blindage, Diamètre de câble, max.: 8 mm, montage sur RAIL DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 8...8 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - barre collectrice

  • largeur - 14.5 mm

  • hauteur - 18.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

KLBU - raccordement des câbles blindés

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190130589

Réf. Sonepar

00097013058

Réf. Fournisseur

1600480000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre de câble admissible:

8...8 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

barre collectrice

largeur:

14.5 mm

hauteur:

18.5 mm

température de fonctionnement:

-60...130 °C

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

Étriers, Étrier de serrage, Acier