Weidmüller - RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665 Élément latéral (boîtier de profilé modulaire) - 0119660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boitiers profilés - accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190096106
Réf. Sonepar
00097009610
Réf. Fournisseur
0119660000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
10 mm
hauteur:
70 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
orange
numéro RAL:
2000
profondeur:
28.6 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


