Weidmüller - Routeur Industriel FE, Firewall, 4G - 2751280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 4
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0
Ethernet - Oui
protocole - IPv4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118899962
Réf. Sonepar
00097889996
Réf. Fournisseur
2751280000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
4
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
0
Ethernet:
Oui
protocole:
IPv4
pare-feu:
Oui
VPN:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Service d’accès à distance sécurisé u-link, modem 4G, 4xRJ45, IP30, -30…+70°C
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


