Weidmüller - RS 16IO 2W I-L H Z - Solution pour API Module d?interface avec relais, LM2NZF 5. - 1311830000

CopieCopie
Weidmüller - RS 16IO 2W I-L H Z - Solution pour API Module d?interface avec relais, LM2NZF 5.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Solution pour API

EAN

4050118114157

Réf. Sonepar

00097811415

Réf. Fournisseur

1311830000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

95 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, LM2NZF 5.08mm, Raccordement à ressort, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 2 fils, Affichage LED d'état par canal: vert, Sectionnement par voie: Oui, Fusible par voie: Non

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.