Weidmüller - RS 8AIO I-M-DP SD S - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction - 9448110000

CopieCopie
Weidmüller - RS 8AIO I-M-DP SD S - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 25

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248253418

Réf. Sonepar

00097825341

Réf. Fournisseur

9448110000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

25

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

81 mm

largeur:

114 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.