Weidmüller - RS F10 LP2N 5/10 - Connecteurs STV, RSV / autres - 0224961001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248047109
Réf. Sonepar
00097804710
Réf. Fournisseur
0224961001
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
60 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
70 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


