Weidmüller - RS F16 LPK 2H/18 - Connecteurs STV, RSV / autres - 8265540000

CopieCopie
Weidmüller - RS F16 LPK 2H/18 - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

EAN

4008190431518

Réf. Sonepar

00097043151

Réf. Fournisseur

8265540000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

45 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.