Weidmüller - RS F34 LPK 2H/36 - Connecteurs STV, RSV / autres - 8155590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 34
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
EAN
4008190147112
Réf. Sonepar
00097014711
Réf. Fournisseur
8155590000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
34
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
106 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


