Weidmüller - RS F50 Z - Connecteurs STV, RSV / autres Module d?interface avec bloc de jonctio - 8537150000

CopieCopie
Weidmüller - RS F50 Z - Connecteurs STV, RSV / autres Module d?interface avec bloc de jonctio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

EAN

4032248172801

Réf. Sonepar

00097817280

Réf. Fournisseur

8537150000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

degré de pollution:

2

profondeur:

64 mm

largeur:

145 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.