Weidmüller - RS VERT8 LPK2 - Connecteurs STV, RSV / autres - 8252010000

CopieCopie
Weidmüller - RS VERT8 LPK2 - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

EAN

4008190474799

Réf. Sonepar

00097047479

Réf. Fournisseur

8252010000

Marque

Weidmüller

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

64 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

45 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.