Weidmüller - RSM-16 24VAC/DC 1CO S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1448370000

CopieCopie
Weidmüller - RSM-16 24VAC/DC 1CO S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

EAN

4050118252811

Réf. Sonepar

00097825281

Réf. Fournisseur

1448370000

Marque

Weidmüller

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

259 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RCL, LP 5.08mm, Raccordement vissé, LP 5.08 + connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 broches, 24 V AC ± 10%, 24 V DC ± 10%, DC 22.9 mA / AC 13.9 mA

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.