Weidmüller - RSM-32 FUS 1CO S - Solution pour API Module d?interface avec relais, RCL, LP 5. - 9445220000

CopieCopie
Weidmüller - RSM-32  FUS 1CO S - Solution pour API Module d?interface avec relais, RCL, LP 5.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

nombre de pôles:

20

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

75 mm

largeur:

511 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RCL, LP 5.08mm, Raccordement vissé, 2 x connecteurs débrochables selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 17 mA

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.