Weidmüller - RSV1,6 LS12 GR 4,5 SN - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1416500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 12
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190000554
Réf. Sonepar
00097000055
Réf. Fournisseur
1416500000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
12
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
12 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
3
dimension des raccordements:
5 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
4.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


