Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction spécifique

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118520767

Réf. Sonepar

00097852078

Réf. Fournisseur

2506380000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...6 mm²

courant assigné In

41 A

finition raccordement électrique 1

fiche

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

tension assignée (Ue)

250 V

couleur

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...6 mm²

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

38.5 mm

hauteur

96 mm

profondeur

47 mm

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.