Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2.1 mm

  • couleur - beige

  • encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4050118359602

Réf. Sonepar

00097835961

Réf. Fournisseur

1552600000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition de la plaque de fermeture

Oui

finition de la plaque intermédiaire

Non

épaisseur

2.1 mm

couleur

beige

encliquetable

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de