Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118359831

Réf. Sonepar

00097835983

Réf. Fournisseur

1552690000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...1.5 mm²

courant assigné In

17.5 A

finition raccordement électrique 1

fiche

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

4

tension assignée (Ue)

500 V

couleur

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2

fiche

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

3.5 mm

hauteur

67.5 mm

profondeur

33.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Oui

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.