Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

Weidmuller - Série-A Bloc de jonction universel

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Oui

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4050118503876

Réf. Sonepar

00097850387

Réf. Fournisseur

2494010000

Réf. Commerciale

Weidmuller

fonction PEN possible

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...25 mm²

finition raccordement électrique 1

fiche

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

2

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...16 mm²

section de raccordement cable souple

10...25 mm²

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

12 mm

hauteur

80.5 mm

profondeur

51.5 mm

plaque de fermeture requise

Oui

Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.