Weidmuller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de positions de serrage par étage - 4
finition de la séparation longitudinale - orientable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4032248587841
Réf. Sonepar
00097858784
Réf. Fournisseur
1933940000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
fiche
nombre de positions de serrage par étage
4
finition de la séparation longitudinale
orientable
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...6 mm²
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-50...120 °C
largeur
5.1 mm
hauteur
99 mm
profondeur
39 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
sans
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.