Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - beige

  • encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4008190190927

Réf. Sonepar

00097019092

Réf. Fournisseur

1608800000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition de la plaque de fermeture

Oui

finition de la plaque intermédiaire

Oui

épaisseur

2 mm

couleur

beige

encliquetable

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordeme