Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'étages - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008190196592

Réf. Sonepar

00097019659

Réf. Fournisseur

1616400000

Réf. Commerciale

Weidmuller

finition de l'insert fusible

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible

orientable

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

1

courant assigné In

6.3 A

tension assignée (Ue)

500 V

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

beige

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances

sans

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances

500...500 V

type de tension pour l'affichage de défaillances

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

7.9 mm

hauteur

79.5 mm

profondeur

73 mm

plaque de fermeture requise

Oui

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.