Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008190444884

Réf. Sonepar

00097044488

Réf. Fournisseur

1674300000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

courant assigné In

20 A

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

500 V

couleur

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

2

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.1 mm

hauteur

79.5 mm

profondeur

53 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compac