Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 10 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248184552
Réf. Sonepar
00097818455
Réf. Fournisseur
1779010000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
courant assigné In
10 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
orientable
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
1...54 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-50...120 °C
largeur
5.1 mm
hauteur
50.5 mm
profondeur
43.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.