Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 17.5 A
nombre de bornes reliées - 3
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - jaune
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
4032248200153
Réf. Sonepar
00097820015
Réf. Fournisseur
1776130000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
17.5 A
nombre de bornes reliées
3
dimension de trame
3.5 mm
couleur
jaune
tension assignée (Ue)
0 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.