Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 17.5 A

  • nombre de bornes reliées - 10

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - jaune

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4032248200177

Réf. Sonepar

00097820017

Réf. Fournisseur

1776200000

Réf. Commerciale

Weidmuller

modèle

connecteur transversal

courant assigné In

17.5 A

nombre de bornes reliées

10

dimension de trame

3.5 mm

couleur

jaune

tension assignée (Ue)

0 V

isolé

Oui

mode de pose

enfichable

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.