Weidmüller - Sac d?outil, Largeur: 141 mm, Hauteur: 58 mm, Profondeur: 309 mm Sanc de transpo - 2919590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 58 mm
largeur - 141 mm
profondeur - 309 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Assortiments
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986576490
Réf. Sonepar
00097657649
Réf. Fournisseur
2919590000
Marque
Weidmüller
hauteur:
58 mm
largeur:
141 mm
profondeur:
309 mm
Assortiments
Les Atouts de l'article:
Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



