Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • courant assigné In - 1.5 A

  • filetage à visser - M8

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4050118429961

Réf. Sonepar

00097843191

Réf. Fournisseur

2423340000

Réf. Commerciale

Weidmuller

mode de pose

montage frontal

matériau du boîtier/corps

laiton

tension assignée (Ue)

30 V

courant assigné In

1.5 A

filetage à visser

M8

revêtement du boîtier

nickelé

matériau du revêtement de contact

or

degré de pollution

3

classe de protection (IP), monté

IP67

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.