Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1513130050

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • longueur du câble - 0.5 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires répartiteurs capteurs actionneurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118694857

Réf. Sonepar

00097002403

Réf. Fournisseur

1513130050

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

longueur du câble:

0.5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

0 mOhm

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.