Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 9457410060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190300814
Réf. Sonepar
00097030081
Réf. Fournisseur
9457410060
Marque
Weidmüller
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
0.6 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
SAIL-ZW-M8BW-3L0.6U -SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


