Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 3043820750

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 70.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099987066860

Réf. Sonepar

00097706686

Réf. Fournisseur

3043820750

Réf. Commerciale

Weidmüller

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

70.5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

résistance de contact:

0 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

SAIL-M12BG-5BS7.5U -SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs