Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2812642000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 20 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
sans halogène - Oui
couleur de la gaine de câble - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Etanches/composants passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099987322065
Réf. Sonepar
00097732206
Réf. Fournisseur
2812642000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
20 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
orange
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65