Weidmuller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - zinc
tension assignée (Ue) - 250 V
courant assigné In - 6 A
filetage à visser - M16
revêtement du boîtier - nickelé
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4050118130782
Réf. Sonepar
00097813078
Réf. Fournisseur
1326730000
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau du boîtier/corps
zinc
tension assignée (Ue)
250 V
courant assigné In
6 A
filetage à visser
M16
revêtement du boîtier
nickelé
matériau du revêtement de contact
argent
classe de protection (IP), monté
IP40
température ambiante
-40...90 °C
température d'utilisation
-40...90 °C
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.