Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1795500000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - M12

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - métal

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires répartiteurs capteurs actionneurs

EAN

4032248233410

Réf. Sonepar

00097823341

Réf. Fournisseur

1795500000

Marque

Weidmüller

longueur:

0.3 m

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

dimension AWG:

0.34

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.