Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1470991000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de câble - multiconducteur
réticulé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118280913
Réf. Sonepar
00097828091
Réf. Fournisseur
1470991000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
résistance de contact:
0 mOhm