Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1490080000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • filetage à visser - autre

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 3 A

  • avec raccordement de blindage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires répartiteurs capteurs actionneurs

EAN

4050118299748

Réf. Sonepar

00097829974

Réf. Fournisseur

1490080000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

montage derrière le mur

filetage à visser:

autre

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

3 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

12

matériau du boîtier/corps:

zinc

matériau du revêtement de contact:

or

degré de pollution:

1

classe de protection (IP), monté:

IP67

température de fonctionnement:

-40...90 °C

tension assignée (Ue):

60 V

section de conducteur connectable:

0.14...0.75 mm²

avec filetage:

Oui

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour installation sans câble de liaison.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.