Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2424540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
type de verrouillage - raccord à écrou
revêtement du boîtier - autre
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118432381
Réf. Sonepar
00097843319
Réf. Fournisseur
2424540000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de verrouillage:
raccord à écrou
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


