Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2424550000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • revêtement du boîtier - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118431629

Réf. Sonepar

00097843320

Réf. Fournisseur

2424550000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de verrouillage:

raccord à écrou

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.