Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2467730000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre externe de câble - 7...12 mm

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097848238

Réf. Fournisseur

2467730000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre externe de câble:

7...12 mm

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

-40...125 °C

blindé:

Oui

Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.